ユタカメイク
ユタカメイクの 幕・旗
ユタカメイクの 表示旗
安全表示旗(ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
37110787
品番
AF-1320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
表示内容
工事中
寸法(縦×横)(mm)
240×260
質量(g/枚)
11
トラスコ品番
351-4463
材質
旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)
33
取付方式
吊り下げ
取付け方法
ファスナー
適合ロープ径(Φmm)
9以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ファスナー)
ナイロン