曜日別特売
828-12 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 37111331

 

828-12 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 37111331
828-12 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 37111331

危険物標識 縦型(鉄板)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容危険物 一般取扱所注文コード37111331品番828-12
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縦型標識

文字内容危険物 一般取扱所トラスコ品番305-6597材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)寸法(mm)600×300質量(g)350取付方式穴4スミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797467
2023-01-31
用途: 油脂類の貯蔵庫に掲示
サービス業

今まで使用していた物が古く、追加が発生したため、新しく購入。
必要なのは1点のみでしたが、他では同じ物を1点のみの注文が出来なかったので、こちらで見つけられて良かったです。

対象商品 : 37111374
2019-10-17
用途: 会社施設表示用
アルフレッサファーマ株式会社

既設の樹脂製の看板は台風で割れて飛んでしまったため、金属製の物に変えました。外れないように取付したので飛んでしまう心配は少なくなりました。

対象商品 : 36797354
2018-04-03
用途: 店舗設備
飲食業

店舗の消防設備として購入しました。
探していたものが見つかったので満足しています。
鉄板なので、長く使えると思います。

対象商品 : 36797354
2017-01-27
用途: 屋外ホームタンク移設工事
製造業

定番商品なので、特に問題等はありません。素材的にもっと軽量なものがあれば、尚設置しやしのか、あるいは耐久性で問題があるのか、
消防法上、どうなんでしょうか。

対象商品 : 37111313
2015-01-15
用途: 会社施設表示用
國際航空給油株式会社

既存の看板を交換しようとしたところ、取り付け穴の位置が合わない
メーカーにより位置が違うのかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする