342-70 ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット 37111471

ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ここでは必ず安全帯を使用せよ 注文コード37111471 品番342-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は文字内容・表示内容など12種類から選べます 他の種類を見る

業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。

表示内容ここでは必ず安全帯を使用せよ 取付け方法裏面マジックテープ 寸法(縦×横)(mm)450×600 質量(g)177 トラスコ品番253-0431 種別マジックテープ式 材質ターポリン 取付方式筋違い吊り下げ

商品説明動画

ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37111471 342-70 41499956 342-70A ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット 1枚 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする