RE1300-3 反射ステッカー 光 37111557 RE1300-3 反射ステッカー 光 37111557

反射ステッカー

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37111557 品番 RE1300-3
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。

表示内容立入禁止 取付方式貼付タイプ 取付け方法粘着テープ 材質PETフィルム トラスコ品番336-8831 種別貼付タイプ 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)300×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37111532
2024-06-20
用途:
迷惑駐車対策
石井輪業 様

こういうステッカーって、なかなか売ってなくなりました。
ここで買えると便利ですが、相当値が上がりましたよね。

対象商品:
37111514
2020-10-14
用途:
路上駐車禁止警告のため。
建設業・工事業

カラーコーンに貼って使用しました。曲面への貼り付けなので、センター合わせをきっちりすればキレイに貼れます。車のライトで反射するので、警告には十分な効果があると思います。

対象商品:
37111532
2019-10-08
用途:
掲示

ポリエチレンコーンに貼る、塗装金属面に貼る、という使い方。大きさ厚さちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
37111514
2020-08-04
用途:
入口付近に設置
その他業種

空きスペースに勝手に止められる事が時々あり、注意喚起のため設置 反射してよく見える

1人が参考にしています
対象商品:
37111514
2020-02-25
用途:
違反駐車への促し
サービス業

反射シールのわりには反射がしない。三角ポール破損された

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする