3/22より値下げ!現場を応援

 

MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111586 MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111586 MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111586 MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111586 MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111586

マリンフォード ブルゾン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37111586 品番 MFV-501
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。

ブルー サイズL 材質(表)耐寒配合PVC 用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 厚さ(mm)0.35 質量(g)880(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100% 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37111595
2021-05-22
用途:
タンカー船での雨の日の荷役・着桟・離桟作業
三協海運株式会社 様 (運輸・通信業)

余り重たくなく動きやすい。フードが外せるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする