3/22より値下げ!現場を応援
弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの トップス レインウェア
マリンフォード ブルゾン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37111674
品番
MFV-501
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,398
バスケットに入れる
日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。
色
ホワイト
サイズ
L
材質(表)
耐寒配合PVC
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
880(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
適応身長(cm)
165〜175
適応胸囲(cm)
90〜98