MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111787 MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111787 MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111787 MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111787

マリンフォード 胸付ズボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37111787 品番 MFV-502
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。

ブルー サイズLL 材質(表)耐寒配合PVC 用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 厚さ(mm)0.35 質量(g)900(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100% 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
農作業
農・林・水産業

ブロッコリーの収穫時に使用しています。腰のあたりがゆったりしているので
作業が楽にできます。

対象商品:
37111787
2023-07-02
用途:
外部作業
その他業種

雨天時の外部作業 土木 建設 草刈り時に着用しています まったく 内部に水がしみてきません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする