KMC-13 ピタッとキャッチ 光 37111812 KMC-13 ピタッとキャッチ 光 37111812 KMC-13 ピタッとキャッチ 光 37111812

ピタッとキャッチ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37111812 品番KMC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。

掛数(本)1 最大使用荷重(kg)2 寸法(Φmm)(装着寸法)15〜32 用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。 トラスコ品番004-6221 寸法(mm)(装着寸法)13〜32 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50 取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37111812
2024-11-06
用途:
杖の固定
PON静岡 様 (サービス業)

100歳の母の杖が手摺りに立て掛けていましたが、安定しないので取り付けしました。両面テープでは上手く固定出来ず、インショロックで取り付けしました。使用には固くて母には大変かなぁ?我々が杖を固定するには問題ありません。

対象商品:
37111812
2024-03-28
用途:
ほうきの収納
東京端一株式会社 様

今まではほうきの先端の穴をL字フックに引っ掛けていましたが、引っ掛けにくく穴が裂けたりしていました。
ピタッとキャッチを取り付けてからは簡単に脱着出来評判も良いです

対象商品:
37111812
2023-07-25
用途:
ほうき、熊手、バール等の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

これを買うのは3度めです。
棒状の物であれば何でもかけられて便利です。

対象商品:
37111812
2021-08-25
用途:
ホウキの固定
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

多少の蓋さが違うものも固定しやすく、かつ外しやすいので、重宝している。

対象商品:
37111812
2021-04-27
用途:
掃除具の保持
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

調子いいです。これのステンレスバージョンも作って欲しい。屋外設置のため。

対象商品:
37111812
2021-01-04
用途:
便利
高野工業 様

チリトリとホウキが一体にできるので重宝しています。

対象商品:
37111812
2020-07-24
用途:
玄関で杖の固定
有限会社 松本電工 様 (建設業・工事業)

倒れてしまいがちな杖を気持ちよく固定でいました。
差し込むのも、取り出すのも、ゴムの歯車の具合もとてもいいです!!

対象商品:
37111812
2020-06-04
用途:
乗用機械にマジックハンドを載せるのに使用
農・林・水産業

トラクターに乗りながら細かいゴミをいちいち降りて回収するのが面倒でした。マジックハンドをキャッチで固定しておくと、簡単に乗ったまま作業出来ますし、落下なども無くて良好でした。両面テープでもしっかりついてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする