光
光の 道路用品
光の 反射/蓄光テープ・反射板
光の 反射板・反射シート
光ルミノーバ蓄光サイン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
禁煙NO SMOKING
注文コード
37111855
品番
LU165-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光や蛍光灯の光を約10〜30分照射するだけで、8〜10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様
蓄光タイプ
トラスコ品番
001-9399
種別
貼付タイプ
質量(g)
23
寸法(縦×横)(mm)
40×160
取付け方法
粘着テープ
表示内容
禁煙NO SMOKING