光
光の 道路用品
光の 反射/蓄光テープ・反射板
光の 反射板・反射シート
光ルミノーバ蓄光サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37111916
品番
LU556-2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
太陽光や蛍光灯の光を約10〜30分照射するだけで、8〜10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様
蓄光タイプ
トラスコ品番
001-9437
種別
貼付タイプ
質量(g)
13
寸法(縦×横)(mm)
55×55
取付け方法
粘着テープ
表示内容
引く/PULL