光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37112187
品番
KP268-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
表示内容
駐車お断り
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
272-9849
種別
貼付タイプ
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
260×80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37112187
KP268-1
36671932
KP268-1
ファミリープレート KP268
光
1枚
¥
289
税込
¥
318
注文コードが変更になりました。