KP215-15 ファミリープレート 光 粘着テープ 37112223

ファミリープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37112223 品番KP215-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。

表示内容防犯カメラ設置 取付け方法粘着テープ トラスコ品番305-7046 種別貼付タイプ 質量(g)20 寸法(縦×横)(mm)210×50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37112223 KP215-15 36671914 KP215-15 ファミリープレート KP215 光 ファミリープレート KP215 1枚 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする