- ニューシーキング 胸無ズボン 弘進ゴム 37112225 - ニューシーキング 胸無ズボン 弘進ゴム 37112225

ニューシーキング 胸無ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード37112225 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地使用。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付

ブルー サイズLL 材質(表)耐寒配合PVC 用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 厚さ(mm)0.35 質量(g)700(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100% 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする