アクリル無地プレート(テープ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37112381 品番 UP260-T
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。

厚さ(mm)2 寸法(縦×横)(mm)200×60 ホワイト 材質アクリル トラスコ品番244-3376 種別貼付タイプ 質量(g)37 取付け方法粘着テープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
玄関ドア

玄関を開け放しにしないよう注意喚起用に購入しました。「明けたら締める」の表示をして目に付くように貼り付けたところ、(小さめ)ですが効果はありました。

対象商品:
37112327
2024-03-15
用途:
制御盤内の注意書きの札板として使用
システム・クリエイト 様

制御盤内の注意書きを透明テプラで作成し、本プレートに貼り付けました。
見栄えもよく、わざわざ銘板屋さんに出さなくてもすみ、手軽に作成できるのが非常に便利でした。欲を言えば、もう少し小さいサイズがあれば良いのですが。
例:w200*h20 とか

対象商品:
37112424
2023-03-30
用途:
とても安い

社内掲示用に購入しました。
こちらを使ってテプラで氏名を入力して色々と掲示物に使用しています。

対象商品:
37112363
2021-05-06
用途:
管理者名掲示
日華化学株式会社 様 (製造業)

問題なく、テプラで掲示物を作成できました。ホルダーも購入しました。

対象商品:
37112327
2019-02-08
用途:
火元責任者を書くため
その他業種

思っていたほどには厚さがなかったが、なんとか使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする