ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿障害予防規則対策用品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
石綿除去標識解体時事前届出済
注文コード
37112564
品番
324-57A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質
エコユニボード
トラスコ品番
305-6091
寸法(mm)
400×500
文字内容
石綿除去標識解体時事前届出済
質量(g)
200
取付穴
穴4ヵ所
取付け方法
ビス止め