画像準備中

石綿障害予防規則対策用品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37112582 品番324-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は文字内容など7種類から選べます 他の種類を見る

石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。

材質エコユニボード トラスコ品番305-6104 質量(g)200 取付穴穴4ヵ所 取付け方法ビス止め 表示内容石綿除去標識解体工事用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする