ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112625
品番
329-07
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
表示内容
ステージ積載荷重 ○○kg/[[平米]]
取付け方法
ビス止め
材質
再生ポリプロピレン
用途
工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
トラスコ品番
305-6139
寸法(mm)
450×600
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
取付穴
Φ2.5mm穴×4ヵ所
寸法(縦×横)(mm)
450×600
エコマーク認定番号
20118001