安全標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37112661 品番 329-04
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。

表示内容最大積載荷重1スパン 400kg 取付け方法ビス止め 材質再生ポリプロピレン 用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。 トラスコ品番253-2824 寸法(mm)450×600 質量(g)300 エコマーク認定認定 取付穴Φ2.5mm穴×4ヵ所 寸法(縦×横)(mm)450×600 エコマーク認定番号7118031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする