ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
注意 廃石綿等廃棄物 PPステッカー 150×150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
37112801
品番
339-10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
表示内容
注意 廃石綿等廃棄物
取付け方法
粘着ステッカーシール
トラスコ品番
305-6180
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
150×150
質量(g/枚)
12