ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112862
品番
334-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
表示内容
上部作業中に付頭上注意
取付け方法
ビス止め
材質
再生ポリプロピレン
用途
工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
トラスコ品番
327-5396
寸法(mm)
600×300
質量(g)
230
エコマーク認定
認定
取付穴
Φ2.5mm穴×4ヵ所
寸法(縦×横)(mm)
600×300
エコマーク認定番号
20118001