- グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112873 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112873 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112873 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112873 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112873

グッドサン ブルゾン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37112873 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。取り外しフード。二重前立。二重袖口。袖口に補強テープ付。

ネイビー サイズL 材質(表)抗菌・耐寒配合PVC 用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 厚さ(mm)0.5 質量(g)1240(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100%、はっ水 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする