光
省資源・省エネルギーラベル(塩化ビニール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
不燃物
不燃物
可燃物
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37112887
品番
HI281-5
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
不燃物
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
305-7011
材質
塩化ビニール
質量(g)
44
寸法(縦×横)(mm)
90×280