ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
あぶないからはいってはいけません
注文コード
37112966
品番
307-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
表示内容
あぶないからはいってはいけません
取付け方法
ビス止め
材質
再生ポリプロピレン
用途
工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
トラスコ品番
253-0775
寸法(mm)
600×300
質量(g)
230
エコマーク認定
認定
取付穴
Φ2.5mm穴×4ヵ所
寸法(縦×横)(mm)
600×300
エコマーク認定番号
07 118 031
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37112966
307-15
37604217
307-15
立入禁止標識(縦型)
ユニット
1枚
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました