ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37112984
品番
307-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
文字内容
あぶないからはいってはいけません
取付方式
穴4スミ
取付け方法
ビス止め
材質
エコユニボード(穴4スミ)
用途
工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
トラスコ品番
305-6040
寸法(mm)
600×300×1厚
質量(g)
230
エコマーク認定
認定
取付穴
Φ2.5mm穴×4ヵ所
寸法(縦×横)(mm)
600×300
エコマーク認定番号
07118031