307-04 安全標識 ユニット ビス止め 37113002

安全標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容関係者以外立入禁止 注文コード37113002 品番307-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は表示内容など15種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。

表示内容関係者以外立入禁止 取付け方法ビス止め 材質再生ポリプロピレン 用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。 トラスコ品番253-0791 寸法(mm)600×450 質量(g)300 エコマーク認定認定 取付穴Φ2.5mm穴×4ヵ所 寸法(縦×横)(mm)600×450 エコマーク認定番号07 118 031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする