307-05 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 37113063 307-05 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット 37113063

危険物標識 縦型(鉄板)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容立入禁止 注文コード37113063 品番307-05
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

縦型標識

文字内容立入禁止 トラスコ品番334-5467 材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)600×300 質量(g)450 取付方式穴4スミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36797467
2023-01-31
用途:
油脂類の貯蔵庫に掲示
サービス業

今まで使用していた物が古く、追加が発生したため、新しく購入。
必要なのは1点のみでしたが、他では同じ物を1点のみの注文が出来なかったので、こちらで見つけられて良かったです。

対象商品:
37111374
2019-10-17
用途:
会社施設表示用
アルフレッサファーマ株式会社 様

既設の樹脂製の看板は台風で割れて飛んでしまったため、金属製の物に変えました。外れないように取付したので飛んでしまう心配は少なくなりました。

対象商品:
36797354
2018-04-03
用途:
店舗設備
飲食業

店舗の消防設備として購入しました。
探していたものが見つかったので満足しています。
鉄板なので、長く使えると思います。

対象商品:
36797354
2017-01-27
用途:
屋外ホームタンク移設工事
製造業

定番商品なので、特に問題等はありません。素材的にもっと軽量なものがあれば、尚設置しやしのか、あるいは耐久性で問題があるのか、
消防法上、どうなんでしょうか。

対象商品:
37111313
2015-01-15
用途:
会社施設表示用
國際航空給油株式会社 様

既存の看板を交換しようとしたところ、取り付け穴の位置が合わない
メーカーにより位置が違うのかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする