曜日別特売
819-03 路面貼り標識(横型) ユニット 37113167

 

819-03 路面貼り標識(横型) ユニット 37113167
819-03 路面貼り標識(横型) ユニット 37113167

路面貼り標識(横型)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容とまれ・足注文コード37113167品番819-03
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容とまれ・足取付け方法アルミステッカー寸法(縦×横)(mm)240×300材質アルミニウム質量(g)48仕様貼付タイプトラスコ品番322-6662取付方式貼付タイプ
注意
※貼付けの際には、必ずプライマーをご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113167
2023-12-22
用途: 安全対策
株式会社木村熱経済研究所サービス業

常日頃の安全対策用品として重宝している。安価で良い。

対象商品 : 87530738
2023-12-06
用途:
その他業種

駐車場の注意喚起!
事故が無くなれば?
ありがとうございます。

対象商品 : 37113237
2018-10-05
用途: 工場通路の歩行帯に貼っています。
三輪精機株式会社

色褪せし安い。はがれ、破れやすい。もちろん、床の下地処理は丁寧に行った上で貼っていますが耐久性に劣る。値段なりか。工場の床に貼るので悪条件は多いのですが持ちこたえて半年くらいと思う。デザイン良好でアピール度は高いのですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 37113237
2018-01-16
用途: 歩行帯に
国分工業株式会社

構内の歩車分離で安全確保を図っています。大変きれいで、はがれにくく気に入っています。

対象商品 : 37113167
2014-06-18
用途: 子供の飛び出し注意に

標識はとても色が鮮やかで結構遠くからでも目立ちます。
張り付けは簡単なのにしっかりと路面(側溝のコンクリやアスファルト)に着きます。
雨が降ってもはがれることはありません。
値段も安いですし、自宅だけでなく子供が遊びに行くであろう実家などの前にも貼るために追加で注文しました。
子供自身もかなり目立つ標識に注意がいくのか必ず停まるようになりました。
言って聞かせてもついつい飛び出す子供が多いので、これはとても有効だと思います。

2が参考にしています
2016-07-08
用途: 構内道路に貼り付け

構内道路の危険箇所に貼ってありますが、
思った以上に剥がれも無くよく目立ちます。

対象商品 : 37113221
2014-04-20
用途: タイル張りのトイレのスリッパをそろえる位置の目印として

小学校のトイレでスリッパを置く位置を示すため利用しました。タイル張りのトイレでこれまでペンキやシール等いろいろ試してきましたが、思うようにいきませんでした。この商品は半年ほど利用した時点でこれまでのどの方法よりもうまくいっています。すぐはがれてしまうだろうと半信半疑でしたが、ブラシなどでごしごしほぼ毎日掃除される中ではがれたりすることなく使用できています。道路で使われていたので思いついて購入してみましたが、満足度は高いです。スリッパを置く位置の印をつけるために、何人もの先生方が苦労されてきましたが、今のところ(半年間ですが)問題解決といったところです。感謝しています。値段は高いですが、耐久性等考えると購入する価値があると感じています。ただ、今後数年もつのか、いざはがす時になってたいへんになってしまうのか、心配な面もありますが、現時点で大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37113167
2014-05-27
用途: マンション敷地内のアスファルトに貼り付け
株式会社長谷工スマイルコミュニティ

価格がやすいのですが、想像より質がよかったので、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする