橋本クロス
橋本クロスの 補強パッド・角あて・コーナー
レボアングル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(35枚)
注文コード
37113316
品番
RA-01
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
等間隔のミシン目で簡単にカットでき、作業時間を大幅に短縮します。
用途
梱包作業時のPPバンド固定、荷物のコーナー保護。
トラスコ品番
335-7571
厚さ(mm)
3
ピッチ(mm)
(ミシン目)50
質量(kg/枚)
0.29
幅×長さ(mm)
100×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。