橋本クロス
橋本クロスの 補強パッド・角あて・コーナー
レボアングル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(35枚)
注文コード
37113325
品番
RA-02
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
等間隔のミシン目で簡単にカットでき、作業時間を大幅に短縮します。
用途
梱包作業時のPPバンド固定、荷物のコーナー保護。
トラスコ品番
335-7589
厚さ(mm)
4
ピッチ(mm)
(ミシン目)100
質量(kg/枚)
0.4
幅×長さ(mm)
100×1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。