※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLT-28-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113824 BLT-28-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113824 BLT-28-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113824

ビルトロンフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37113824 品番 BLT-28-95
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。

質量(kg)3.5 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下 風量(m3/min)(定格)28 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 圧力損失(最終)294Pa、(初期)83Pa 捕集効率(%)95 用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 トラスコ品番353-2682

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする