日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 集塵機
日本無機の 集塵機アクセサリー
ビルトロンフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37113867
品番
BLT-56-90
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
質量(kg)
7.0
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
風量(m
3
/min)
(定格)56
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(最終)294Pa、(初期)118Pa
捕集効率(%)
90
用途
ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
トラスコ品番
353-2704