スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの フレキシブルダクト
フレキシブルレジューサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37113903
品番
SJFD-230L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途
ガス中毒・酸欠防止。
狭い場所で作業をする時。
固定ダクトの工事が出来ない場所で。
電力通信ケーブルのマンホール内作業。
材質
基布:ポリエステル生布
表面加工:塩化ビニール処理
接続径
230-280mm
適合機種
SJF-200L-1・SJF-200L-2
質量(g)
200
トラスコ品番
355-2381
アズワン品番
8-1038-20
取付径(Φmm)
230-280