YP-10ET ABC粉末消火器 ヤマトプロテック 37114235

ABC粉末消火器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37114235品番YP-10ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

用途
普通火災・油火災・電気火災。
仕様ガス加圧式トラスコ品番298-5616種別ガス加圧式質量(kg)5.2高さ(mm)480種類薬剤/粉末ABC放射時間約16秒放射距離3~6m耐用年数(年)8薬剤量(kg)3.0
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37114235YP-10ET65815112YA10NXYP-10ET 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック 65815112業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック1本
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする