日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
自動車用ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37114734
品番
PAN-10AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途
自動車搭載用。
普通火災・油火災・電気火災。
仕様
アルミ製軽量タイプ、ガス加圧式
トラスコ品番
310-5814
種別
ガス加圧式
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
512
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約17秒
放射距離
3〜6m
耐用年数(年)
8
薬剤量(kg)
3.5
注意
※消火器の引取りは行っておりません。