曜日別特売
SCB-6 手提げ金庫 Sentry 37115976

 

SCB-6 手提げ金庫 Sentry 37115976
SCB-6 手提げ金庫 Sentry 37115976
SCB-6 手提げ金庫 Sentry 37115976

手提げ金庫

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×132×90
内容量1台注文コード37115976品番SCB-6
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)165×136×90有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×99×60収納サイズB7付属品鍵(2本)、コイントレートラスコ品番310-6390質量(kg)0.84ライトグレー材質(本体)スチール容量(L)0.8有効内寸(mm)142×99×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×132×90錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
注意
※耐火性能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37115994
2024-09-05
用途: 受付での少額の入出金用
仁王尊プラザ飲食業

受付の作りから、大きい金庫やレジは人目につきやすいのでこの程度がちょうど良い。

対象商品 : 37115976
2024-09-09
用途: お会計のおつり支払い時

デスクへの収納サイズ的には良かったのですが、実際使用してみるとお札の収まりが悪く気持ち悪いです。

2024-05-23
用途: 経費精算用

金庫を移動する際に小銭が動いてしまう。
金庫を開けると小銭が飛び出すので使いづらい。

対象商品 : 37115951
2020-07-09
用途: お金の管理に
建設業・工事業

会社にはお金をあまり置いときたくないので
このサイズがちょうど良かったです。

対象商品 : 37115994
2020-04-11
用途: イベント時の持ち出し用
山路酒造有限会社製造業

大きさも色も使いやすさも気に入っています。値段も思っていたより安く変えてよかったです。

対象商品 : 37115951
2020-05-26
用途: 移動販売
製造業

大きな金額を動かさないような催しや少し離れた場所へは、この手提げ金庫は丁度いいし、領収書も入り便利です。取っ手がもう少し大きければいいなと思います。男なので。

対象商品 : 37115994
2019-04-04
用途: 町内会の専門部用として
農・林・水産業

硬貨トレーは硬貨ポケット1列のほうが使いやすい、角ポケットが多いのが嬉しい。

対象商品 : 37115976
2018-11-09
用途: 事務作業
個人のお客様

簡易の金庫として使うには十分です。何も問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする