曜日別特売
JTP-90 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ 37116116

JTP-90 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ 37116116
JTP-90 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ 37116116

家具転倒防止プレート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番310-5971
内容量1個注文コード37116116品番JTP-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。

用途
キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×900×10トラスコ品番310-5971種別転倒防止ストッパー質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37116116
2024-06-24
用途: 耐震用に更衣室のロッカー下に設置
櫻島埠頭株式会社その他業種

商品は巻いて販売している為、癖が取れずに設置は苦戦、仕方がないとは思うが・・・

対象商品 : 39234063
2020-08-03
用途: タンスや書棚の転倒防止
教育・研究機関

ハサミで120mmぐらいの長さに切って、タンスや書棚の手前側に挟んで壁に押しつけるように設置しました。地震対策も考えてしてみました。いい感じでしっかり壁側に抑えれました。ハサミで必要な長さにカットできるのも良かったです。

対象商品 : 37116116
2019-08-16
用途: 家具の転倒防止
サービス業

クッション性があり良い。長尺ものがあれば切れ端が出ずに済む。

対象商品 : 37116116
2019-03-23
用途: 本棚転倒防止
製造業

使用しようと思ったものでは、下に敷いて壁に傾けて使用できなかった。製品の注意書き等があると助かります。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 37116116
2018-07-20
用途: 書庫の転倒防止
愛知陸運株式会社運輸・通信業

ホームセンターで見つけましたが在庫が少なく、すぐに売り切れになってしまいましたが、モノタロウはいつも在庫があるので重宝しています。

対象商品 : 37116116
2017-03-14
用途: 家具の転倒防止

地味ですが効果の高いものなので、全ての家具の下に入れています。ただ、2段式の家具の場合、まず段の重なり部分を固定金具やタッピングビスで固定しないとプレートを差し込む事が出来ないので、表面仕上げが上等な家具の場合は固定金具をどう取り付けるかも含めての検討が必要になります。

対象商品 : 37116116
2016-05-27
用途: 家具の転倒防止、作業
何でも屋

作りは良いですが、もう少し長尺物が欲しいです。家具の幅は様々で、多くの切れ端が残り無駄が多くなる。

対象商品 : 37116116
2013-03-18
用途: 据付家具のガタつき予防
株式会社大久保

クッション性がありフイットする、カットしても使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする