曜日別特売
4D P-6 Oリング P規格(FKM) 森清化工 37116186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング P規格(FKM)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
線径(mm)1.9
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)9.6
内容量1袋(5個)注文コード37116186品番4D P-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。

用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。線径(mm)1.9材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)トラスコ品番295-7906内径(Φmm)5.8外径(Φmm)9.6種別P規格質量(g)13使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱質量(g/個)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37115461
2022-04-13
用途: L350SのOCV Oリング交換に使用
建設業・工事業

純正型番がわからなかったので、Webで調べてこのサイズに辿り着きました。
ジャストサイズ! 取り付け後のオイル漏れも無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする