SPJ4862200 ターピー ワンタッチ1人充填土のう200袋入 萩原工業 37116694 SPJ4862200 ターピー ワンタッチ1人充填土のう200袋入 萩原工業 37116694

ターピー ワンタッチ1人充填土のう200袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード37116694 品番SPJ4862200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

付属のPP発泡製シート補助具で一人でも簡単に充填作業ができます。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。

用途
土木工事での土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番336-5786 質量(kg)8 質量(g/枚)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする