組み立て式 簡易トイレ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37116712 品番BTS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組立式で丈夫なダンボール製簡易トイレに、凝固材などが入ったトイレ処理セット(5回分)が付属しています。
使用後には、全て可燃ごみとして処分できます。
凝固材は、約30秒ですばやく汚物等を固めます。消臭・抗菌に優れています。
トイレ処理セットは他の便器にもご使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×405 耐荷重(kg)250 質量(g)870 用途災害時の緊急トイレに。 トラスコ品番353-0043 セット内容簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール)、トイレ処理セット(凝固剤、ビニール袋、ポケットティッシュ)×5回分 材質本体:ダンボール、トイレ処理セット:凝固剤など 使用可能回数5回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37116712 BTS-250 57259837 DKT-10 ダンボール簡易トイレ アイリスオーヤマ ダンボール簡易トイレ アイリスオーヤマ 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37116712
2021-11-27
用途:
非常時対応に一応、準備しました。
サービス業

座り心地良く、何回使用しても、思っている以上に使えます。

対象商品:
37116712
2019-12-11
用途:
被災時の備品として

「とりあえず」でも備えておくべきと考えて、モノタロウさんのリストからメーカー品であり、また適価の本品を購入した。満足度は思ったとおりの商品だったから。幸いなるかな使用後の評価ではない。

対象商品:
37116712
2018-12-04
用途:
小規模短工期現場
株式会社ヒロ企画 様 (建設業・工事業)

座った時少し撓むのでへこむのではないかと不安との意見が作業員から出ました。

3人が参考にしています
対象商品:
37116712
2019-03-07
用途:
出先にての作業時に、使用
ヤマキ 様

体重のある者には、不安があるようです。壊れそうな音がするとの事。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする