トライ・カンパニー
トライ・カンパニーの 避難用品
トライ・カンパニーの その他避難用品
湯わかしBOX 専用発熱剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
37116895
品番
UWB-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。
トラスコ品番
328-3674
厚さ(mm)
20
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×200
質量(g/個)
70
有効期限
製造後6年