※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX48HF3 高密度ウレタンシート黒 イノアック 37117254 MX48HF3 高密度ウレタンシート黒 イノアック 37117254

高密度ウレタンシート黒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37117254 品番 MX48HF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。

厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)1000 用途各種機器足ゴムシート。 トラスコ品番222-2574 材質ウレタン 質量(g)720 使用温度範囲常温〜70℃ 密度(kg/m3)48
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37117211
2022-11-09
用途:
農業機械
有限会社川上自動車 様

コンバインの稲の投入口用に購入 純正品よりは コストは安いが耐久性が不明

1人が参考にしています
対象商品:
37117254
2021-06-22
用途:
自動車修理
サービス業

大変丁寧な梱包で発送していただいたおかげで、反りや変形もなく、すぐに作業を行えました。3mm厚ですが強度も予想以上のレベルでした。

対象商品:
37117211
2020-09-18
用途:
機械の仕切り壁(対油)に使用
富士模型店 様

対油性がよく、この値段なら満足です。
片面には、滑り止めコーティングしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
37117236
2018-05-07
用途:
スピーカ(低音ウーハー)のエッジ用に
製造業

古くなってボロボロになった昔のスピーカのウーハーエッジの交換用に使ってみました。
30p程度のリングを作り、接着するのが大変そうなのですが、これからやってみる予定。
上手く行くかどうかは分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
37117254
2016-04-19
用途:
自動車 内装加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

いわゆるデスクマットの大型版という感じでした。表裏で表面仕上げが両極端なのでつや無しの方を室内面に使いました。切りにくくはなかったのですがもう少し大きなサイズがあると用途が広がります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする