※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECS10 発泡ウレタンクッション性シート イノアック 37117272 ECS10 発泡ウレタンクッション性シート イノアック 37117272

発泡ウレタンクッション性シート

(14件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37117272 品番 ECS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

クッション性に優れ軽量です。

厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 トラスコ品番219-2136 材質ウレタン 質量(g)220 使用温度範囲-20〜70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
注意
※個人宅への配送不可商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37117272
2022-07-22
用途:
キルティング
ハイロック 様

クッション性も高いし、ヘタリも少ない。日焼けには少し弱い気もするけど商品としては扱いやすいです。

対象商品:
37117272
2021-09-06
用途:
業務用に椅子の再生加工に使います
株式会社サントライス 様 (飲食業)

いい感じですよ・・・これでもう3回目(^3^)いつも助かってます

対象商品:
37117272
2024-08-22
用途:
プロテクトケースの緩衝材
自動車・二輪車・自転車関連業

大きくてコスパは良いのですがその為特別運賃がかかります。

1人が参考にしています
対象商品:
63401092
2018-03-27
用途:
商品の緩衝剤
教育・研究機関

クッション性と厚みは充分でしたが、商品の角にヤケによる変色があり、切り落として使わないといけませんでした。配送のスピードは満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
37117272
2019-01-24
用途:
クッションに利用に考査中
東京広告工業株式会社 様

柔らかすぎる用で、クッションには合わない感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37117297
2016-12-26
用途:
手の届かない戸袋の奥の隙間を塞ぐために使用
サービス業

手の届かない場所の隙間を塞ぐため、いろいろ考えた末にウレタンスポンジを切断して使う方法を考えましたが、厚さと柔らかさがちょうど良く完璧な仕上がりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37117272
2015-08-17
用途:
子供2段ベット下地
キャルスイン熊本 様 (サービス業)

使用感は、抜群でいいです。価格もそこそこです。

対象商品:
37117272
2016-10-25
用途:
工具収納棚の整理
ニュークラフト 様

長期在庫品らしく、グレーのシートの端が黄ばんでいました。使用すると汚れるものとは言え、2度と購入しません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする