※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2-10 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック 37117351 F2-10 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック 37117351

発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37117351 品番 F2-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。

厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 トラスコ品番219-2152 材質ウレタン 質量(g)250 使用温度範囲-20〜70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37117351
2024-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

柔らかくて、切りやすいので細かな場所にも貼ることが出来き良かったと思います。

対象商品:
37117351
2024-01-11
用途:
車内の吸音材として天井へ

10mm厚と制振シートを使用して、車内音がマイルドになった印象です、ウレタンシートの
切断は、ロータリーカッターがお勧めです、カッターナイフはウレタン素材に引っかかって
思うように切れなかったです(コツがあるかも)

1人が参考にしています
対象商品:
37117351
2021-09-29
用途:
車のデッドニング

コペンのドア内張りデッドニングに使用しました
2枚購入したのですが、1枚で足りました
スピーカー交換、ドア本体制振材貼付け、スピーカー背面の吸音材と同時に施工したためどれほどの効果があったのかは、よくわかりません
音量を上げてもビビり音(共振音?)もないので効果があったのかもしれません
残りの1枚は、屋根と内張りの間に使用してみようと思います
少しは防音効果、遮熱効果を期待して

5人が参考にしています
対象商品:
37117376
2021-06-14
用途:
音楽スタジオの吸音材に使用しました。
有限会社楠本木工所 様 (不動産業)

吸音効果は、発揮していました。
さすがに、音楽用ではないので、狙った周波数だけを吸収させることはできませんでしたが、コストは、抑えれました。調音材を併用すれば、良くなりそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
37117351
2021-03-03
用途:
静音BOXに(カッティングプロッタ)
GKY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

遮音シートだけでは効果が薄かったので追加で、こちらを購入。
見違えるほど音が減りました。

3人が参考にしています
対象商品:
37117351
2021-03-02
用途:
浅井戸ポンプの防音
ぎをん蘆田 様

二つ折りにしてポンプを包むように施工しました
やや高音は、残りますが気にならない程度の
音量になり満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
37117351
2021-02-23
用途:
浅井戸ポンプの防音
ぎをん蘆田 様

二つ折りにしてポンプを包むように施工しました 
やや高音は、残りますが気にならない程度の
音量になり満足しています。

対象商品:
37117351
2020-10-29
用途:
車両遮音
電気・ガス・熱供給・水道業

車内遮音のため トランクカバー下、リアシート下に貼り付けました。遮音効果はあります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
760:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする