※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の 足場周辺機器
OHNO(大野ゴム工業)の アジャスターボルト
レベルアジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37118602
品番
ABR60-16-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
ねじ寸法
M16×2.0
ねじ長さ(mm)
150
トラスコ品番
292-8361
許容荷重(kg)
300
直径(Φmm)
(台座)60
質量(g)
426
全高(mm)
185.0