- ポット 育苗用 モノタロウ 37118647 - ポット 育苗用 モノタロウ 37118647 - ポット 育苗用 モノタロウ 37118647 - ポット 育苗用 モノタロウ 37118647

ポット 育苗用

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100個) 注文コード 37118647 品番 -
在庫数量:残り1401点
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

育苗用のポリエチレン製のポットです。
苗つくりや移植に便利です。

サイズ(cm)7.5 容量(mL)220 高さ(mm)約67 用途育苗、移植用など 材質ポリエチレン 底径(Φmm)約55
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は高温多湿の場所はさせてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
ハーブ苗の販売のため
農・林・水産業

毎年、ホームセンターで購入しておりましたが今年はこちらで購入しました。
とても厚みのあるポットでお客様に喜んでもらえるかと満足しております。

2025-01-25
用途:
野菜などの種まき用ポットとして
教育・研究機関

生食用野菜は、使いまわしではなく新しいポリポットで作りたいので、値段が安くてありがたいです。
ベビーリーフの種まき、育成、収穫までこれ一つでできます。種まきしてから約一か月で15pくらいまで成長するので、10日おきくらいに8−10ポット作って、サラダ用ベビーリーフとして収穫しています。

1人が参考にしています
2025-04-07
用途:
農・林・水産業

苗作りに使っています。材質の厚みにも問題ありません。

対象商品:
37118647
2024-10-28
用途:
播種
その他業種

細かい種を撒く、苗を育てるために使います。数が多く、お値段がリーズナブルで嬉しい。100個ずつ束ねてある紐をほどくとバラバラになる、薄くて重なりやすいなど多少の不便はありました。

2024-12-07
用途:
挿し木用に使っています
北川 様

挿し木用なので 大きさはちょうどよかったですが 今度は
種から育てようと思っているので もう少し小さなポットを買うことにします。

2025-05-08
用途:
苗育成
その他業種

使い勝手や質に問題なく値段も他の商品に比べ安いので助かります。

対象商品:
37118665
2024-08-16
用途:
苗の植え替え
農・林・水産業

安くてしっかりしていて助かります。
種を巻いた後、このポットに移し替えて販売します。
リサイクルして使い回しても丈夫です。

対象商品:
37118647
2024-07-20
用途:
素晴らしい
サービス業

定番の育苗ポットです。野菜やお花、挿し木などに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする