セキスイ
TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
ブルー
イエロー
グリーン
容量(L)
26
8
17
2
4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37118733
品番
TP342H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,810
容量(L)
26
耐荷重(kg)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
458×290×173
色
グレー
トラスコ品番
304-2278
質量(kg)
1.16
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
503×335×195
適合カード差し
TP-110
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
458×290×173
コンテナ種類
ベタ目