曜日別特売
ABR70-16-130 レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37118767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR70-16-130 レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37118767
ABR70-16-130 レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37118767

レベルアジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M16×2.0
ねじ長さ130(mm)
全高169.0(mm)
169.0
165.0
172.5
105.0
135.0
185.0
215.0
138.0
168.0
188.0
218.0
109.0
139.0
189.0
219.0
142.0
172.0
192.0
222.0
112.5
142.5
192.5
222.5
145.5
175.5
195.5
225.5
内容量1個注文コード37118767品番ABR70-16-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。

用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
ねじ寸法M16×2.0ねじ長さ(mm)130トラスコ品番292-8400許容荷重(kg)450直径(Φmm)(台座)70質量(g)514全高(mm)169.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする