セキスイ
TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
イエロー
グリーン
容量(L)
17
8
17
2
4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37118812
品番
TP332FB
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
17
耐荷重(kg)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×290×173
色
ブルー
トラスコ品番
304-2260
質量(kg)
1
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×195
適合カード差し
TP-110
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
195
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×290×173
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目