セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水コンテナ蓋(モデュールタイプ)青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37118855
品番
PZ-1001-F
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
PZ-0001、PZ-0003
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
518×358×33.5
色
ブルー
トラスコ品番
334-9501
質量(g)
560
アズワン品番
5-212-04
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
33.5
外寸法・奥行(mm)
358