ドラム缶用カバー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37119013 品番 DC-1-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。

タイプクローズタイプ用 外径×高さH(Φmm×mm)605×55 質量(g)660 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番304-2294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37118995
2024-02-19
用途:
ドラム缶の屋外保管時
株式会社ビー・エヌ 様

価格も使用感、材質感も満足です。あとは耐久性がどれほどあるか経時変化を見ています。

対象商品:
37118977
2020-06-18
用途:
ドラム缶に使用
その他業種

ドラム缶に水が入るのでフタを求めました。
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37118916
2021-04-04
用途:
家庭菜園用工具入れ

畑作業に道具を使い置き忘れて探すのに不便を感じていました。もう探すこともなくなり雨の時に助かります。

対象商品:
37118977
2019-10-12
用途:
外部保管ドラム用

取り付けは良い センターに何かを挿まないと水が溜まる 後はどれだけ持つか?

2人が参考にしています
対象商品:
37118977
2022-09-29
用途:
サイズが小さく蓋が全く閉まらない
製造業

どうやっても蓋を被せることが出来ません。
よくもこんな物を平気で売れるものだと思います。
せめて直径サイズ等を記載してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

寸法を記載足しました。よろしくお願いいたします。

対象商品:
37118977
2018-04-21
用途:
ドラム缶への雨水侵入防止
泉山興業株式会社 様

4箇所のつめをドラムにはめ込むようになっているがこれが結構めんどくさい。

1人が参考にしています
2020-09-11
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

値段を考えれば、十分だとおもいます。
劣化してきたら、また、注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
37118977
2017-08-10
用途:
屋外の設置のドラム缶へ

へたるのが早いかもと不安面もありますが、使用半年、問題無く使用している、値段からすれば十分でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする